MIKASA (ミカサ)
スマイルバレー 4号
ソフトな感覚、優しいバレーボール。やわらかくても丸さを保ち、軽量で弾みの良いボール。また、コントロール性も保持。中学生・小学生用。
サイズ(cm)
円周:約62 (4号球)
質量(g)
約160
材質
スポンジ(EVA)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153544
VS160W-Y-BL
イエロー/ブルー
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76153553
VS160W-Y-G
イエロー/グリーン
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76153569
VS160W-Y-P
ホワイト/ピンク
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください