MIKASA (ミカサ)
練習球重量バレーボール4号
小学生・中学生がしっかりとした、使用感を得られる重量としたスマイルバレーボールの18枚割り型4号球。
サイズ(cm)
円周:約62 (4号球)
質量(g)
約210
材質
スポンジ(EVA)
色
ホワイト/グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153578
VS210W-W-G
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください