MIKASA (ミカサ)
トレーニングボール4号
ゴムひも固定式アタック練習用ボール。ボールの両端をゴムひもで固定し、静止状態でボールを叩くことができる。
サイズ(cm)
ゴムひも片側:約1m、ボールの円周:62~64cm(4号球)
質量(g)
240~260
材質
ボール:人工皮革(貼り)
色
イエロー/ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153596
V400W-AT-TR
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください