MIKASA (ミカサ)
バスケットボール3号球
3号球なのでもちやすい。
サイズ(cm)
円周:約56
質量(g)
300~320
材質
ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153736
B3JMR-YBL
イエロー/ブルー
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76153745
B3JMR-YO
イエロー/オレンジ
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76153754
B3JMR-BKGL
ブラック/ゴールド
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください