MIKASA (ミカサ)
新規程ハンドボール0号 小学生女子用
日本ハンドボール協会2022年度競技規則改定におけるボール規定変更に沿った新規格2号。グリップ力向上、柔らかさの実現、スピード感を感じさせるデザイン。松脂を使用しないタイプ。
サイズ(cm)
円周:46~48
質量(g)
255~280
材質
人工皮革、ミシン縫いハイブリッド
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153788
HB040B-W
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください