MIKASA (ミカサ)
スマイルハンドボール1号 KIDS用
EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。つかみやすい。投げやすい。
サイズ(cm)
円周:約50
質量(g)
150
材質
スポンジ(EVA)
色
イエロー/ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153797
SH1-YBL
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください