MIKASA (ミカサ)
ラインテープ 伸びないタイプ
伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。
用途
バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用
入数
5巻
材質
和紙
色
ホワイト
幅(mm)
50
長さ(m)
18
内容量
1箱(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153806
LTP-50W
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください