MIKASA (ミカサ)
ラインテープ 伸びるタイプ
伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
用途
ソフトバレーボール・バドミントン用
入数
5巻
材質
ビニール
幅(mm)
40
長さ(m)
25
内容量
1箱(5巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153824
LTV-4025W
ホワイト
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
76153833
LTV-4025G
グリーン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください