MIKASA (ミカサ)
ラインテープ 伸びるタイプ
伸びるので、曲線を引くのに適しています。カッター付。
用途
剣道・柔道用
材質
ビニール
色
ホワイト
長さ(m)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153919
LTV-70W
1箱(3巻)
3巻
70
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76153928
LTV-100W
1箱(2巻)
2巻
100
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください