Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。
より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。
パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。
ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。
Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。送信出力Class1対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式通信距離(m)最大100※使用環境により異なるコネクタ形状USB StandardAインターフェイスUSB2.0定格電源USBバスパワー消費電流(mA)70(MAX)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証内容量1台