GENTOS
ジェントス 専用充電池
ジェントス ヘッドライト専用充電池
本体直接充電可能(USBケーブル TypeC にて)
チャージングインジケーターにて充電状況をお知らせ(赤点灯:受電中 緑点灯:充電完了)
本数
1
バッテリー容量(mAh)
3200
使用可能回数
300回
直径×長さL(Φmm×mm)
19×71
質量(g)
55
対応機種
GH-118RG
充電池タイプ
リチウムイオン充電池
充電池電圧(V)
3.6
蓄電池容量(Wh)
11.52
充電時間(時間)
5
充放電回数(回)
約300
適合機種
BAR-1000R / GF-214RG / GH-118RG / KF-186R
内容量
1本
注意
※充電ケーブル、ACアダプター 別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76154393
GA-15
¥
4,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください