LEDデスクランプ

LEDデスクランプ - 東京メタルLEDデスクランプ - 東京メタルLEDデスクランプ - 東京メタルLEDデスクランプ - 東京メタルLEDデスクランプ - 東京メタルLEDデスクランプ - 東京メタルLEDデスクランプ - 東京メタルLEDデスクランプ - 東京メタル

シンプルで美しいデスクライト。
電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。
ヘッド部の角度調節&回転可能。
ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。

電球の種類LEDコード長さ(m)1.7アーム角度調整調光の可否消費電力(W)5使用電圧(V)AC100セード寸法(mm)273ベース径(Φmm)150全高(mm)300質量(kg)0.82色温度(K)3000/4500/5000明るさ(Lm)200材質LED寿命(時間)30000内容量1台
注意
※LEDの交換はできません
※調光器との併用はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76154488MT-TABLEBKブラック
6,960
4,698
5,168(税込)
当日出荷
76154497MT-TABLEWHホワイト
6,960
5,098
5,608(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする