東京メタル
ライティングダクトレール
引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。
工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。
AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)
1
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18
フレンジ寸法(mm)
Φ150
材質
鉄
色
ホワイト
内容量
1台
注意
※壁面、斜め天井には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76154524
MT-TRACK-WH
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください