本多電子
研磨砥石棒
寸法(Φ×mm)
2×25
適合機種
超音波カッターZO-41・ZO-41II(ノーマルモードのみ)
固定具の種類
刃:棒用固定具ZH53
内容量
1個
注意
※ZO-41/ZO-41Ⅱノーマルモードのみ使用可。使用にはZH53が必要
※ハンドピースにセットすると、11mm短くなります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76155793
ZH55
#80
紫
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76155809
ZH56
#120
緑
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76155818
ZH57
#180
金
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76155827
ZH58
#300
茶
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76155836
ZH59
#400
橙
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76155845
ZH60
#600
黒
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76155854
ZH61
#800
青
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76155863
ZH62
#1000
白
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76155879
ZH63
#1200
赤
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650