空調風神服 ボルトクールLITEベスト

空調風神服 ボルトクールLITEベスト - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクールLITEベスト - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクールLITEベスト - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクールLITEベスト - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクールLITEベスト - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクールLITEベスト - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクールLITEベスト - VOLTCOOL空調風神服 ボルトクールLITEベスト - VOLTCOOL
(2件のレビュー)

衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。左胸ファスナーポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。

用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦セット内容服のみ内容量1着
注意
※VOLTCOOLのご使用には、別売りのVOLTCOOL専用デバイス(バッテリー及びファンセット)をご用意して下さい。
※その他のデバイスで作動することがありますが、動作保証の対象外となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12664201GL-4009【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)デジシルバー4L108~116175~185
3,2602,990
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
76197197GL-4009-デジシルバーM84~92160~170
3,260
取扱い終了
76197206GL-4009-デジシルバーL90~98170~180
3,260
取扱い終了
76197215GL-4009-デジシルバーLL96~104175~185
3,260
取扱い終了
76197224GL-4009-デジシルバー3L102~110175~185
3,260
取扱い終了
76197233GL-4009-デジシルバー4L108~116175~185
3,260
取扱い終了
76197249GL-4009-ネイビーモクM84~92160~170
3,260
取扱い終了
76197258GL-4009-ネイビーモクL90~98170~180
3,260
取扱い終了
76197267GL-4009-ネイビーモクLL96~104175~185
3,260
取扱い終了
76197276GL-4009-ネイビーモク3L102~110175~185
3,260
取扱い終了
76197285GL-4009-ネイビーモク4L108~116175~185
3,260
取扱い終了
76197294GL-4009-ブラックぺイントM84~92160~170
3,260
取扱い終了
76197303GL-4009-ブラックぺイントL90~98170~180
3,260
取扱い終了
76197319GL-4009-ブラックぺイントLL96~104175~185
3,260
取扱い終了
76197328GL-4009-ブラックぺイント3L102~110175~185
3,260
取扱い終了
76197337GL-4009-ブラックぺイント4L108~116175~185
3,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 作業時
建設業・工事業

生地がしっかりしています
通常のファンが取り付けできます
バッテリーをあちこち入れられるのが良いです

2が参考にしています
2025-05-15
用途: 新聞配達のバイトの時に
k.オフィス建設業・工事業

これから、暖かくなると、バイト先で、チラシ入れをやる場所が、汗をかく位熱くなるので。汗が新聞に垂れなくて良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする