空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト

空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト - VOLTCOOL

日傘遮熱仕様(肩部分)。遮熱マイナス11℃。風ダウン仕様。表面がダウンのように凹凸になる特殊機能で、膨らみをクールに魅せる独自機能。衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。胸プリントファスナー。両脇バッテリーマルチポケット。裾ずり上がり防止ループ。

用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦セット内容服のみ内容量1着
注意
※当商品はファン付きウエアとしてのみ、着用する事を前提に作られた商品です。
※「風ダウン」として、表面に凸凹を付ける特殊縫製仕様の為、風を入れない状態での置寸は縮んだ状態で小さくなっております。
※ファンとバッテリーを装着し、着用頂くと通常のVOLTCOOLウエアと同サイズになる設定となっておりますので、サイズ選定時にはご注意ください。
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76197486G-7709ホワイトグリッド4L7051(置寸)118、(最大)134(置寸)98、(最大)134
3,480
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
76197583G-7709ドットカモSS6039(置寸)92、(最大)108(置寸)72、(最大)108
3,480
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
76197599G-7709ドットカモS6241(置寸)96、(最大)112(置寸)76、(最大)112
3,480
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
76197346G-7709アイスブルーSS6039(置寸)92、(最大)108(置寸)72、(最大)108
3,480
取扱い終了
返品不可
76197355G-7709アイスブルーS6241(置寸)96、(最大)112(置寸)76、(最大)112
3,480
取扱い終了
返品不可
76197364G-7709アイスブルーM6443(置寸)100、(最大)116(置寸)80、(最大)116
3,480
取扱い終了
76197373G-7709アイスブルーL6645(置寸)104、(最大)120(置寸)84、(最大)120
3,480
取扱い終了
返品不可
76197389G-7709アイスブルーLL6847(置寸)108、(最大)124(置寸)88、(最大)124
3,480
取扱い終了
76197398G-7709アイスブルー3L7049(置寸)112、(最大)128(置寸)92、(最大)128
3,480
取扱い終了
76197407G-7709アイスブルー4L7051(置寸)118、(最大)134(置寸)98、(最大)134
3,480
取扱い終了
76197416G-7709アイスブルー5L7053(置寸)124、(最大)140(置寸)104、(最大)140
3,480
取扱い終了
76197425G-7709ホワイトグリッドSS6039(置寸)92、(最大)108(置寸)72、(最大)108
3,480
取扱い終了
76197434G-7709ホワイトグリッドS6241(置寸)96、(最大)112(置寸)76、(最大)112
3,480
取扱い終了
76197443G-7709ホワイトグリッドM6443(置寸)100、(最大)116(置寸)80、(最大)116
3,480
取扱い終了
76197459G-7709ホワイトグリッドL6645(置寸)104、(最大)120(置寸)84、(最大)120
3,480
取扱い終了
76197468G-7709ホワイトグリッドLL6847(置寸)108、(最大)124(置寸)88、(最大)124
3,480
取扱い終了
返品不可
76197477G-7709ホワイトグリッド3L7049(置寸)112、(最大)128(置寸)92、(最大)128
3,480
取扱い終了
76197495G-7709ホワイトグリッド5L7053(置寸)124、(最大)140(置寸)104、(最大)140
3,480
取扱い終了
76197504G-7709ブラックグリッドSS6039(置寸)92、(最大)108(置寸)72、(最大)108
3,480
取扱い終了
76197513G-7709ブラックグリッドS6241(置寸)96、(最大)112(置寸)76、(最大)112
3,480
取扱い終了
76197529G-7709ブラックグリッドM6443(置寸)100、(最大)116(置寸)80、(最大)116
3,480
取扱い終了
76197538G-7709ブラックグリッドL6645(置寸)104、(最大)120(置寸)84、(最大)120
3,480
取扱い終了
76197547G-7709ブラックグリッドLL6847(置寸)108、(最大)124(置寸)88、(最大)124
3,480
取扱い終了
返品不可
76197556G-7709ブラックグリッド3L7049(置寸)112、(最大)128(置寸)92、(最大)128
3,480
取扱い終了
76197565G-7709ブラックグリッド4L7051(置寸)118、(最大)134(置寸)98、(最大)134
3,480
取扱い終了
返品不可
76197574G-7709ブラックグリッド5L7053(置寸)124、(最大)140(置寸)104、(最大)140
3,480
取扱い終了
76197608G-7709ドットカモM6443(置寸)100、(最大)116(置寸)80、(最大)116
3,480
取扱い終了
返品不可
76197617G-7709ドットカモL6645(置寸)104、(最大)120(置寸)84、(最大)120
3,480
取扱い終了
76197626G-7709ドットカモLL6847(置寸)108、(最大)124(置寸)88、(最大)124
3,480
取扱い終了
76197635G-7709ドットカモ3L7049(置寸)112、(最大)128(置寸)92、(最大)128
3,480
取扱い終了
76197644G-7709ドットカモ4L7051(置寸)118、(最大)134(置寸)98、(最大)134
3,480
取扱い終了
76197653G-7709ドットカモ5L7053(置寸)124、(最大)140(置寸)104、(最大)140
3,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする