空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト

空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト - VOLTCOOL空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト - VOLTCOOL

日傘遮熱仕様(肩部とフード上部)。遮熱マイナス11℃。フード耳部分メッシュ。フードスピンドルゴム。反射テープ(フード、背中)。背中風気路。両胸アクティブポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。

用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦セット内容服のみ内容量1着
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障の原因になります。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、ご使用上の注意をお読みください。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76197669G-7719デジグレーSS6041(置寸)72、(最大)108(置寸)104
3,480
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
76197748G-7719デジカーキSS6041(置寸)72、(最大)108(置寸)104
3,480
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
76197757G-7719デジカーキS6243(置寸)76、(最大)112(置寸)108
3,480
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
76197678G-7719デジグレーS6243(置寸)76、(最大)112(置寸)108
3,480
取扱い終了
76197687G-7719デジグレーM6445(置寸)80、(最大)116(置寸)112
3,480
取扱い終了
76197696G-7719デジグレーL6647(置寸)84、(最大)120(置寸)116
3,480
取扱い終了
返品不可
76197705G-7719デジグレーLL6849(置寸)88、(最大)124(置寸)120
3,480
取扱い終了
返品不可
76197714G-7719デジグレー3L7051(置寸)92、(最大)128(置寸)124
3,480
取扱い終了
76197723G-7719デジグレー4L7053(置寸)98、(最大)134(置寸)130
3,480
取扱い終了
返品不可
76197739G-7719デジグレー5L7055(置寸)104、(最大)140(置寸)136
3,480
取扱い終了
76197766G-7719デジカーキM6445(置寸)80、(最大)116(置寸)112
3,480
取扱い終了
76197775G-7719デジカーキL6647(置寸)84、(最大)120(置寸)116
3,480
取扱い終了
76197784G-7719デジカーキLL6849(置寸)88、(最大)124(置寸)120
3,480
取扱い終了
76197793G-7719デジカーキ3L7051(置寸)92、(最大)128(置寸)124
3,480
取扱い終了
返品不可
76197809G-7719デジカーキ4L7053(置寸)98、(最大)134(置寸)130
3,480
取扱い終了
76197818G-7719デジカーキ5L7055(置寸)104、(最大)140(置寸)136
3,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする