サンエス
空調風神服 2022年モデルプロフェッショナルハイパワーファンセット
空調風神服シリーズ史上最大風量の風でプロユーザーはもちろんライトユーザーも存分に涼感を感じられます。
衣料とファンを接続するケーブルが付属
用途
作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
サイズ
F
使用時間(時間)
強:約2.5・中:約5・弱:約12
質量(g)
約95(1個)
風量(L/sec)
最大約81
色
ブラック
セット内容
ファン
内容量
1セット
注意
※2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご購入ください。2020年モデル以降のファンと2019年以前のバッテリーは互換性がないため、あわせて使用する事ができません。ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。
※空調風神服用バッテリー(RD9090J/RD9190J/RD9290J)以外には非対応です。
※風量は使用環境(気候、着用状況)や機械的条件(充電回数など)で変動します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199184
RD9230H
オープン
¥
4,980
¥
5,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください