カメラマイク一体型サウンドバー Poly Studio USB

カメラマイク一体型サウンドバー Poly Studio USB - Polycom (ポリコム)カメラマイク一体型サウンドバー Poly Studio USB - Polycom (ポリコム)カメラマイク一体型サウンドバー Poly Studio USB - Polycom (ポリコム)

PolycomStudioは、あらゆる小規模なワークスペースでクリアな音声と映像によるビデオ会議を実現する、ハドルルーム環境に最適なビデオソリューションです。話者を自動追尾する機能や、参加人数に応じてフレーミングする機能もございます。

インターフェースUSB 3.0 Type-C ポート (2.0 互換)×1、電源コネクター、外部マイク (別売)、3.5 mm ステレオ オーディオ入力、Kensington セキュリティ ロック、802.11ac Wi-Fi ワイヤレス ネットワーク (管理可能性)、IEEE 802.11a/b/g/n 準拠、Bluetooth®: 4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】700×70×105(スタンド無)、700×70×156(スタンド有)、【リモコン】40×19×183質量(g)2342(スタンド無)、2856(スタンド有)対応OSWindows 7、8.1、10/MacOS 10.12、10.13、10.14対応UAC 1.0 Audio、UVC 1.1/1.5 Video、HID 1.11電源(V)DC12/5A@AC100~240(50/60Hz)セット内容Poly Studio、リモコン (単 4 形電池 2 本付属)、電源アダプター、5 m の USB2.0ケーブル (Type C から Type A)、壁面マウント キット、セットアップ シート、テーブル スタンド視野角120度解像度【キャプチャ】UHD2160p(4K)ズーム5倍/EPTZカメラ仕様カメラのプリセット×2音声Poly Acoustic Clarity 技術による全二重通信での会話、アコースティック エコー キャンセラー、バックグラウンドノイズ抑制、Poly NoiseBlock 技術、Poly Acoustic Fence 技術、ミュート/ミュート解除制御、ステレオ マイク: 6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/6 要素ビームフォーミング マイクアレイ/半径約 3.7 m の集音範囲/120 Hz~16 kHz の周波数特性、ステレオ スピーカー:100 Hz~20 kHz の周波数特性/出力 : 90 dB @ 0.5mアプリケーション【互換性】標準的なUSBオーディオ/ビデオ ドライバをサポートするアプリケーション (ただしこれに限定されない):Microsoft Teams および Skype for Business 対応デバイスとして認定済み、Zoom 認定、LogMeIn GoToMeeting®:、BlueJeans Network、Google HangoutsTM、 通信プラットフォーム、Amazon Chime、Cisco WebEx®:、VidyoDesktopTM、Polycom RealPresence Desktop、Google Meet Room 認定ハードウェア周辺機器、RingCentral、StarLeaf、ダイヤルパッドセキュリティ802.1x 認証対応、認定の管理保証期間1年間限定ハードウェア保証動作温度範囲(℃)0~40相対湿度5~95%(結露なし)保管温度範囲(℃)-25~70仕様【管理可能性(WIFI経由)】Poly Lens、Companion アプリケーション (デバイスに接続された Win/Mac PC 上で実行)、RealPresence Resource Manager、デバイス管理サービス内容量1台
関連資料:(0.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199595842D4AA#ABJ
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする