交換レンズ(L/VM マウント)

交換レンズ(L/VM マウント) - コシナ交換レンズ(L/VM マウント) - コシナ

歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた超広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。

焦点距離(mm)21絞りF22(最小)画角91°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)52全長(mm)30最大口径比1:3.5レンズ構成8群9枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39レンズ超広角レンズ仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201029フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 21mm F3.5 Aspherical Type-Ⅱ SV (VM)220シルバー
95,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201038フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 21mm F3.5 Aspherical Type-Ⅱ BK (VM)220ブラック
95,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201013フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 21mm F3.5 Aspherical Type-Ⅰ (VM)180-
95,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする