交換レンズ(L/VM マウント)

交換レンズ(L/VM マウント) - コシナ

歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。
開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。
レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。

焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角62.5°撮影距離(m)0.58(最短)最大径(Φmm)52全長(mm)28.1最大口径比1:2レンズ構成5群8枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39レンズ広角レンズ仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201099フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Type-Ⅱ SV (VM)210シルバー
90,000
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201083フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Type-Ⅰ (VM)170-
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76201083フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Type-Ⅰ (VM)15688289-フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Type-Ⅰ (VM) フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Aspherical TypeII VM ブラック コシナ 15688289フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Aspherical TypeII VM ブラックコシナ1本
81,980
税込90,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする