交換レンズ(L/VM マウント)

交換レンズ(L/VM マウント) - コシナ交換レンズ(L/VM マウント) - コシナ

常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。
両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。
外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。

焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角46.3°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)55.3全長(mm)36.9最大口径比1:1.5レンズ構成7群8枚羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)43レンズ標準レンズ仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201126フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 Ⅱ(VM) 銀 MCマルチコーティングシルバー198
100,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201144フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 Ⅱ(VM) 黒 MCマルチコーティングブラック198
100,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201135フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 Ⅱ(VM) 銀 SCシングルコーティングシルバー198
100,000
取扱い終了
返品不可
76201153フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 Ⅱ(VM) 黒 SCシングルコーティングブラック198
100,000
取扱い終了
返品不可
76201169フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 Ⅱ(VM) ニッケルブラックペイント MCマルチコーティングブラック255
115,000
取扱い終了
返品不可
76201178フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.5 Ⅱ(VM) ニッケルブラックペイント SCシングルコーティングブラック255
115,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする