交換レンズ(L/VM マウント)

交換レンズ(L/VM マウント) コシナ

レンズ構成はヘリアタイプをベースとする3群6枚で、F1.5の大口径を実現。
現代レンズにないクラシカルな写りを追求し、あえて各種の収差を表出させる光学設計を採用しています。
飛び道具的ではなく飽きのこないボケ味に加え、残存させたコマフレアとレンズへのシングルコーティング仕上げにより、極めて個性的な絞り開放描写が得られます。
この傾向は絞り込むことで減少し、絞りF4からは他のフォクトレンダー製VMマウント50mmレンズと同等の性能を発揮します。

コーティングSC(シングルコーティング) 焦点距離(mm)50 絞りF16(最小) 画角45.9° 撮影距離(m)0.5(最短) 最大径(Φmm)56.8 全長(mm)41.9 質量(g)255 最大口径比1:1.5 レンズ構成3群6枚 羽根枚数絞り10枚 フィルター直径(Φmm)49 仕様レンジフード:専用ねじ込みフード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76201187 フォクトレンダー HELIAR classic 50mm F1.5 (VM)
90,000
80,980
89,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする