交換レンズ(L/VM マウント)

交換レンズ(L/VM マウント) - コシナ交換レンズ(L/VM マウント) - コシナ

クラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた中望遠レンズ。
開放絞り値はF1.5の大口径でありながらコンパクトさと光学性能の高さを両立。
F1.5の大口径とやや長めの焦点距離の相乗効果で”大きく背景をぼかす”写真表現に最適です。

焦点距離(mm)75絞りF16(最小)画角32.6°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)62.8全長(mm)63.3質量(g)350最大口径比1:1.5レンズ構成6群7枚羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)58レンズ中望遠レンズ仕様レンジフード:付属(シルバー/ブラック)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201214フォクトレンダー NOKTON 75mm F1.5 (SV)シルバー
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201223フォクトレンダー NOKTON 75mm F1.5 (BK)ブラック
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする