交換レンズ(Eマウント)

交換レンズ(Eマウント) - コシナ

画角は110°の超広角ながら極めて歪曲が少なく、周辺までシャープな画像が得られるレンズ。
デジタルカメラでの画像周辺部の色被りの発生を防ぐべく、ソニー Eマウントセンサーへの入射光線角度を最適化した光学設計を採用しています。

焦点距離(mm)15絞りF22(最小)画角110°撮影距離(m)0.3(最短)最大径(Φmm)66.4全長(mm)62.3質量(g)298対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:4.5レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:15.4フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201239フォクトレンダー SUPER WIDE-HELIAR 15mm F4.5 Aspherical Ⅲ(E)
115,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする