交換レンズ(Eマウント)

交換レンズ(Eマウント) - コシナ

21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。
超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。
フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。

焦点距離(mm)21絞りF16(最小)画角90.8°撮影距離(m)0.25(最短)最大径(Φmm)70.5全長(mm)79.5質量(g)560対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.4レンズ構成11群13枚羽根枚数絞り12枚倍率(倍)最大撮影1:7.5フィルター直径(Φmm)62マウントソニーEマウントレンズ超広角レンズ仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201248フォクトレンダー NOKTON 21mm F1.4 Aspherical (E)
165,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする