交換レンズ(Eマウント)

交換レンズ(Eマウント) - コシナ

光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用。
究極の性能を追求した標準レンズ、APO-LANTHAR 50mm F2と双璧をなす準広角レンズです。
フォクトレンダー史上最高の準広角レンズとしての性能と、コンパクトでハンドリングのしやすさを兼ね備えています。

焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角62.2°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)62.6全長(mm)67.3質量(g)352対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り12枚(開放、F2.8、F5.6、F16で円形絞り)倍率(倍)最大撮影1:6.46フィルター直径(Φmm)49マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201275フォクトレンダー APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical (E)
120,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする