交換レンズ(Eマウント)

交換レンズ(Eマウント) - コシナ

大口径レンズの本領を発揮する仕様として、プロのフォトグラファーに愛用されてきた歴史を持つ50mm F1.2を新たな解釈で設計。
2枚の両面非球面レンズを採用することで絞り開放から安心して使える性能を持ち、大きなボケ味が楽しめます。
大口径ながらコンパクトなスタイルはボディとのバランスに優れ、良好なハンドリングを提供します。

焦点距離(mm)50絞りF22(最小)画角47.5°撮影距離(m)0.45(最短)最大径(Φmm)70.1全長(mm)58.8質量(g)434対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.2レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り12枚倍率(倍)最大撮影1:7.0フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201309フォクトレンダー NOKTON 50mm F1.2 Aspherical (E)
150,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする