交換レンズ(Ai-s)

交換レンズ(Ai-s) - コシナ交換レンズ(Ai-s) - コシナ

カメラを持つことが憧れだった時代をオマージュした総金属製の外装に、両面非球面レンズを採用した6群7枚の光学系を実装。
周辺までシャープな画質の広角レンズです。
フォーカシングユニットには繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離0.15mを実現。
広角レンズのパースペクティブを活かしたダイナミックな作画が可能です。

焦点距離(mm)28絞りF22(最小)画角74.8°撮影距離(m)0.15(最短)最大径(Φmm)66.3全長(mm)32.8質量(g)205最大口径比1:2.8レンズ構成6群7枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:2.3フィルター直径(Φmm)52レンズ広角レンズ仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:LH-90 IIS (別売)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201345フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 SLII S (Ai-S)BKブラック
65,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201354フォクトレンダー COLOR-SKOPAR 28mm F2.8 SLII S (Ai-S)SVシルバー
65,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする