交換レンズ(Ai-s)

交換レンズ(Ai-s) - コシナ交換レンズ(Ai-s) - コシナ

レンズ設計の定石である変形ダブルガウスタイプのレンズ構成に両面非球面レンズと超高屈折率ガラスを採用することにより、絞り開放でも鋭い切れ味となめらかなボケ味を実現したレンズ。
繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離25cmを実現。クローズアップレンズなどを使用しなくても最大で1:4の撮影倍率での撮影が可能です。

焦点距離(mm)40絞りF22(最小)画角57°撮影距離(m)0.25(最短)最大径(Φmm)66.3全長(mm)37.5質量(g)260最大口径比1:2レンズ構成5群6枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:4フィルター直径(Φmm)52仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-40IIS(別売)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201379フォクトレンダー ULTRON 40mm F2.0 SLII S (Ai-S)BKブラック
60,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201388フォクトレンダー ULTRON 40mm F2.0 SLII S (Ai-S)SVシルバー
60,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする