交換レンズ(Ai-s)

交換レンズ(Ai-s) - コシナ交換レンズ(Ai-s) - コシナ

新設計の光学系は7群7枚のうち5枚に異常部分分散ガラスを使用。
軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計による高画質に加え、レンズ全体を繰り出すシンプルな構造により、全長約40mm(マウント面より)のコンパクトさを実現。
本体重量は260gと軽量で、そのサイズ感と重量は標準レンズのULTRON 40mm F2 Aspherical SLⅡsとほぼ同等で可搬性に優れています。

焦点距離(mm)90絞りF22(最小)画角27.5°撮影距離(m)0.9(最短)最大径(Φmm)66.3全長(mm)41質量(g)260最大口径比1:2.8レンズ構成7群7枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:8.1フィルター直径(Φmm)52仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:LH-90 IIS (別売)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201415フォクトレンダー APO-SKOPAR 90mm F2.8 SLII S (Ai-S)BKブラック
68,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76201424フォクトレンダー APO-SKOPAR 90mm F2.8 SLII S (Ai-S)SVシルバー
68,000
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする