コシナ
アクセサリー(マウントアダプター)
適合
イメージサークル:フルサイズ
最大径(Φmm)
69
質量(g)
105
仕様
無限ロック機構、ヘリコイド繰り出し量:5.5mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201485
フォクトレンダー VM Z Close Focus アダプター
¥
36,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください