曜日別特売

スチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック)

スチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約85×30 BRICK(ブリック) - 住まいスタイル
(1件のレビュー)

アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを
施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。
温もりのある天然木の家具は、そこにあるだけで
お部屋をやさしい表情に変えてくれます。
板厚20mmのどっしりとしたパイン材を使用。
突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、
長く使うほどに愛着と味わいが増すのが特徴です。
天板は四方をアイアンで縁取った、
ミッドセンチュリー風のモダンなデザイン。
まるでおしゃれな路面ショップのように、
お気に入りの生活雑貨をディスプレイできそう。
下段はスチール製のため、強度は抜群。
それでいて印象は軽やか。
せまいお部屋でも圧迫感なくお使いいただけます。
収納ラック 3段ラック アジャスター付き 薄型

用途3段シェルフ:オープンシェルフ 三段ラック スリム 省スペース インダストリアル 幅85cm 棚板可動 木製天板 男前材質パイン材、スチールパイプ天板厚さ(mm)20仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)ブラウン/ブラック内容量1台
注意
※板部分は、天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
質量(kg)
組立時間
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ76199744PR-860SL-3BRN約860×280×810約50間隔で3ヶ所10.52人で20分(目安)3段
26,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ76199753PR-860SL-4BRN約860×280×1180約50間隔で6ヶ所14.62人で40分(目安)4段
37,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76199744
2025-09-03
用途: 観葉植物を置く棚として
サービス業

しっかりとしており、色味、風合いともち大満足です。
部屋にとても合っているので、良いものに出会えてうれしいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする