ブリック 天然木製スツール

ブリック 天然木製スツール - 住まいスタイルブリック 天然木製スツール - 住まいスタイルブリック 天然木製スツール - 住まいスタイルブリック 天然木製スツール - 住まいスタイルブリック 天然木製スツール - 住まいスタイルブリック 天然木製スツール - 住まいスタイルブリック 天然木製スツール - 住まいスタイルブリック 天然木製スツール - 住まいスタイル

天然木×アイアンの絵になる逸品アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを施したシリーズ「BRICK(ブリック)」から、待望のスツールが登場です。
相性抜群の天然木とアイアンの組み合わせは、ヴィンテージ、西海岸、ミッドセンチュリー、レトロモダンブルックリンスタイルetc...どんなタイプのお部屋にも、ひとつ置くだけでカフェのようなこなれ感。
厚みのある天然のパイン材を使用。突板や合板にはない、"本物"の良さがあり長く使うほどに、愛着と味わいが増すのが特徴です。
2種類の高さをご用意。きっとお部屋にぴったりのスツールが見つかります!他のBRICKシリーズとお使い頂くのもおすすめです。

材質パイン材、スチールパイプ仕上ラッカー塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)天板厚さ(mm)20組立時間2人で20分(目安)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)約265×240内容量1台
注意
※板部分は、天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199769PR-BS49LOブラウンロータイプ1.8
10,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76199778PR-BS67HIブラウンハイタイプ2
12,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする