曜日別特売

スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック)

スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) - 住まいスタイルスチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) - 住まいスタイル

天然木×アイアンのフレキシブルな
逸品アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを
施したシリーズ「BRICK(ブリック)」から棚板を
動かせる新シリーズ
「verticalline~バーティカルライン~」の登場。
相性抜群の天然木とアイアンの組み合わせは、
ヴィンテージ、西海岸、ミッドセンチュリー、
レトロモダン、ブルックリンスタイルetc...
どんなタイプのお部屋にも、ひとつ置くだけで
カフェのようなこなれ感。
厚みのあるどっしりとしたパイン材を使用。
突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、
長く使うほどに、愛着と味わいが増すのが特徴。
計10種類(4段と5段、3種類の幅と奥行き)をご用意。
必ずお部屋にぴったりのラックが見つかります!
一見男前だけど、柔軟性が高く、使い勝手抜群の
「BRICK~verticalline~」は、シリーズで
お使い頂くのもおすすめです。
収納ラック 4段ラック アジャスター付き スチール製

用途四段ラック:オープンラック 4段シェルフ スリム 省スペース インダストリアル 40cm 棚板可動 木製天板 男前材質パイン材、スチールパイプ天板厚さ(mm)20仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)組立時間2人で40分(目安)ブラウン/ブラック内容量1台
注意
※板部分は、天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199796PRU-4040135約400×400×1350約200間隔で左右に各7箇所(取付穴)11.84段
31,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
76199805PRU-4040175約400×400×1750約200間隔で左右に各9箇所(取付穴)15.65段
36,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76199814PRU-6032135約605×325×1355約200間隔で左右に各7箇所(取付穴)13.54段
34,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76199823PRU-6032175約605×325×1755約200間隔で左右に各9箇所(取付穴)16.25段
41,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76199839PRU-6040135約605×400×1355約200間隔で左右に各7箇所(取付穴)14.54段
40,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76199848PRU-6040175約605×400×1755約200間隔で左右に各9箇所(取付穴)20.25段
45,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月15日
76199857PRU-8632135約870×325×1355約200間隔で左右に各7箇所(取付穴)16.54段
41,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76199866PRU-8632175約870×325×1755約200間隔で左右に各9箇所(取付穴)20.25段
49,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
76199875PRU-8640135約870×400×1355約200間隔で左右に各7箇所(取付穴)18.54段
48,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月15日
76199884PRU-8640175約870×400×1755約200間隔で左右に各9箇所(取付穴)25.25段
53,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする