曜日別特売

ブリックラックシリーズ 追加用棚板

ブリックラックシリーズ 追加用棚板 - 住まいスタイルブリックラックシリーズ 追加用棚板 - 住まいスタイルブリックラックシリーズ 追加用棚板 - 住まいスタイルブリックラックシリーズ 追加用棚板 - 住まいスタイルブリックラックシリーズ 追加用棚板 - 住まいスタイルブリックラックシリーズ 追加用棚板 - 住まいスタイルブリックラックシリーズ 追加用棚板 - 住まいスタイルブリックラックシリーズ 追加用棚板 - 住まいスタイル

天然木×アイアンのフレキシブルな逸品アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを施したシリーズ「BRICK(ブリック)」から棚板を動かせる新シリーズ「verticalline~バーティカルライン~」の登場です。
相性抜群の天然木とアイアンの組み合わせは、ヴィンテージ、西海岸、ミッドセンチュリー、レトロモダン、ブルックリンスタイルetc...どんなタイプのお部屋にも、ひとつ置くだけでカフェのようなこなれ感。
厚みのあるどっしりとしたパイン材を使用。突板や合板にはない、"本物"の良さがあり、長く使うほどに、愛着と味わいが増すのが特徴です。
計10種類(4段と5段、3種類の幅と奥行き)をご用意。必ずお部屋にぴったりのラックが見つかります!
一見男前だけど、柔軟性が高く、使い勝手抜群の「BRICK~verticalline~」は、シリーズでお使い頂くのもおすすめです。

材質パイン材、スチールパイプ天板厚さ(mm)20仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)ブラウン内容量1枚
注意
※板部分は、天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ76199893PRU-T4040約360×400×362
5,300
4,398
4,838(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
※完成イメージ76199909PRU-T6032約560×320×361.6
6,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ76199918PRU-T6040約560×400×362
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ76199927PRU-T8632約820×320×362.6
9,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※完成イメージ76199936PRU-T8640約820×400×363
9,900
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする