曜日別特売

天然木製リビングテーブル

天然木製リビングテーブル - 住まいスタイル天然木製リビングテーブル - 住まいスタイル天然木製リビングテーブル - 住まいスタイル天然木製リビングテーブル - 住まいスタイル天然木製リビングテーブル - 住まいスタイル天然木製リビングテーブル - 住まいスタイル天然木製リビングテーブル - 住まいスタイル天然木製リビングテーブル - 住まいスタイル

アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを施したシリーズ「BRICK(ブリック)」。
温もりのある天然木の家具は、そこにあるだけでお部屋をやさしい表情に変えてくれます。
板厚20mmのどっしりとしたパイン材を使用。
突板や合板にはない、"本物"の良さがあり、長く使うほどに愛着と味わいが増すのが特徴です。
天板は四方をアイアンで縁取った、ミッドセンチュリー風のモダンなデザイン。
食事や来客時などは、さっとリモコンや新聞、ティッシュ、ノートパソコンなどを下の棚に入れられて便利です。
棚は調整ピッチで5cm下げることが可能。入れたいものに合わせて選べます。
木のぬくもりが感じられる、なめらかなオイル塗装です。
木目がはっきりと浮かび上がり、本来の美しさを引き出します。
ナチュラルすぎず、ヴィンテージすぎない…。
そんな、生活に溶け込む本物志向の家具を目指しました。

仕様組み立て式材質パイン材、スチールパイプ高さ(mm)350仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)天板厚さ(mm)20組立時間2人で20分(目安)棚板調整ピッチ(mm)約50間隔で1ヶ所内容量1台
注意
※板部分は、天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※完成イメージ76199954PT-900BRNブラウン900×460×3508.6
22,900
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
※完成イメージ76199963PT-950BRNブラウン950×684×35013
32,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする