曜日別特売

ブランティーク ホワイトアイアンラック 3段

ブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 - 住まいスタイルブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 - 住まいスタイルブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 - 住まいスタイルブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 - 住まいスタイルブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 - 住まいスタイルブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 - 住まいスタイルブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 - 住まいスタイルブランティーク ホワイトアイアンラック 3段 - 住まいスタイル

まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、雰囲気のあるガーデンファニチャーシリーズあたたかな気持ちにさせてくれるフレンチアンティークフランス語で「白」を意味する「ブラン」に、アンティークな魅力をプラスしたシリーズ、「ブランティーク」。
なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい深いものにしてくれます。
シリーズで揃えられるので、統一感のあるガーデンコーナーが作れます。
シャビーなインテリアに興味があるけれど、どこから手をつけていいかわからないという方にも気軽に楽しんで頂けます。
ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような雰囲気に時を忘れる。
そんなデザイン性の高い「ブランティーク」シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテムとして長く愛されることでしょう。

アンティークホワイト材質スチールサイズ(mm)約610×320×1200質量(kg)7.2仕上粉体塗装アンティーク加工段数3段内容量1台
注意
※この商品は、アンティーク調に加工した商品です。汚れや塗装が剥がたり、サビているように見える加工が施されております。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。
※登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199979SPL-6620WHT
19,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする