曜日別特売

グリップレンチ 化粧管13

グリップレンチ 化粧管13 - MCC(松阪鉄工所)グリップレンチ 化粧管13 - MCC(松阪鉄工所)
(1件のレビュー)

化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。
レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。
壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。
化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。
アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)
アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。

用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に質量(g)390寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26グリップ径(Φmm)12適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管)許容トルク(N・m)40全長(mm)200内容量1本
注意
※使用目的、仕様の範囲で使用してください。レンチの破損や、思わぬ事故の原因となります。
※ハンドルにさや管を取り付けて過大な力を加えたり、レンチ本体またはハンドルを叩いて回したりするとレンチが破損します。
※アタッチメントは消耗品です。汚れや油、水分を取り除いても滑る場合は、交換してください。
※レンチの各部は常に点検を行い、損傷のある状態で使用しないでください。使用後は汚れや油、水分を拭き取って、きれいな状態でケースに入れて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76200015GW-C13
11,640
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76200015
2023-09-25
用途: メッキ管の接続
建設業・工事業

水分は必ず拭き取ってくださいね。
滑ってしまいます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする