ポンプストッカー

ポンプストッカー - 三宅化学

灯油ポンプを灯油缶に収納できるポンプケース。
マグネットタイプにも使用可能。
手動・オートポンプ兼用です。
(吸入パイプ側寸法50mm以下/吐出ジャバラ先端側23mm以下のもの[特殊な形状のものなど、収納できないものもあります])。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×50×335材質ケース本体:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-5~45適合径(Φmm)50取扱液灯油内容量1個
注意
※灯油缶に取り付けられる際は、ネジのサイズに注意してください。ホルダーはネジ径50mm専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76200907PS-2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする