曜日別特売
(4件のレビュー)

ゴムひもは伸縮性の高いポリウレタン主材料で肌触りやわらかです。
樹脂製ノーズピースにより戸穴の形状にぴったりフィットします。

種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン、(ノーズピース)ポリエチレン、(ひも)ポリウレタン、ポリエステル内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76203427MP2ELR-WBプリーツ型ホワイト2層フリー95×175耳かけ/丸ひも50
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76203427
2024-08-09
用途: 食品工場での使用

薄いマスク。息がしやすい。
食品工場での使用としては問題ない。
ただし、感染防止などには使用できないと思われます。

対象商品 : 76203427
2024-09-06
用途: 軽作業

軽くて涼しいとは思いますが、鼻のところのワイヤーが入っていない、または右3センチほどしか入っていないものが混在しており、昨今重視されている“フィット”という意味では全く意味がない商品という印象てす。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 76203427
2023-08-17
用途: 運転中の身につけ

薄いので夏にはピッタリですが、効果があるかは疑問ですね。

対象商品 : 76203427
2022-06-08
用途: 工場内製造など
製造業

あまりにも薄く、肌が透けているためマスクの意味はないと感じた。
二度と購入はしません。外出する時はつけて出られません。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありません。本製品はフィルターなしの2層タイプのため透けております。3層タイプ以上のマスクをお薦め致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする