足踏み式アルコールスタンドI-F

足踏み式アルコールスタンドI-F - CONDOR(山崎産業)足踏み式アルコールスタンドI-F - CONDOR(山崎産業)足踏み式アルコールスタンドI-F - CONDOR(山崎産業)足踏み式アルコールスタンドI-F - CONDOR(山崎産業)

市販のディスペンサーがご利用できます。

用途公共施設、商業施設などのエントランスや出入り口に設置し、手指の消毒にブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×450×1310(説明パネル含む)質量(kg)8.6材質本体ベース:アルミダイカスト(アクリル焼付塗装)、本体支柱/プッシュ部:スチール(メラミン焼付)、ボトル置場:ステンレス、トレイ・ペダル:PP、マット:塩化ビニル樹脂繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※高さ約139~294/幅120/奥行120mm以内のポンプ式ディスペンサーがご利用いただけます。
※ディスペンサーは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201528YE-10-ID-BK
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

アルコール噴霧器I-F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする