CONDOR(山崎産業)
コンドル ピタッとマグネットほうき(ちりとり付)
玄関まわりのお掃除に。 マグネットで玄関ドアにくっついてスッキリ収納!
用途
玄関周りの清掃に
幅(mm)
143
奥行(mm)
46
高さ(mm)
472
質量(g)
176
全長(mm)
472
材質(毛)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
ポリエチレン・ラバーマグネット
材質(チリトリ本体)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201643
-
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
商品説明動画
ピタッとマグネットほうき! 玄関、キッチン、洗面所で時短清掃、収納にも困らない!
参考になった