曜日別特売

ラバーカップ エッジ

ラバーカップ エッジ - CONDOR(山崎産業)ラバーカップ エッジ - CONDOR(山崎産業)ラバーカップ エッジ - CONDOR(山崎産業)ラバーカップ エッジ - CONDOR(山崎産業)

トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。
少ない押し引きで詰まりを解消。
便器にフィットしやすいツバと段差で詰まりを効率よく解消します。
段差によりカップが歪みにくく便器にフィット。
洋式・和式トイレ用です。

材質ハンドル:スチールパイプ、プランジャー:合成ゴム高さ(mm)590質量(g)475幅(Φmm)160使用場所洋式・和式トイレ用アズワン品番65-1920-77内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201774CL803-000X-MB
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

ラバーカップ エッジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする