生興
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズメールボックス
メールボックスには4桁のダイヤル錠を採用。好みの数字を暗証番号に設定して使用できます。
幅(mm)
880
奥行(mm)
400
耐荷重(kg)
25/棚板1枚あたり
色
ブラック
鍵
ダイヤル
材質/仕上
本体・扉:スチール/粉体塗装
付属品
固定棚、名刺ホルダー
グリーン購入法
適合
種類
片開き
均等耐荷重(kg/段)
25
内容量
1台
注意
※上下連結金具(TKM-5)、左右連結金具(TKM-6)は別売りです。
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは別売りとなります。ご希望の場合はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203549
ASK-32M2
750
投函部:382.5×363.5×155.8 / ロッカー部:382.5×363.5×521.2
1
¥
63,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76203594
ASK-34M4
1110
投函部:382.5×363.5×155.8 / ロッカー部:382.5×363.5×326
2
¥
119,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76203646
ASK-36M8
1860
投函部:382.5×363.5×74.4 / ロッカー部:382.5×363.5×326
4
¥
211,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。