ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し

ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し - 生興ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し - 生興ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し - 生興ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し - 生興ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ B4・A4混合プラスチック引出し - 生興

透明プラスチック引出しは、外から書類を確かめることができて便利です。

種類B4・A4混合プラスチック引出し(下置用)材質本体:スチール製、粉体塗装 / 引出し:PS樹脂(透明)ブラックグリーン購入法適合高さ(mm)1110幅(mm)880奥行(mm)400仕様下置用 アジャスター付内容量1台
注意
※左右連結金具(TKM-6)は別売りです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76203603ASK-34P36A4判深型1列12段、B4判深型2列12段A4判:223×312×77(深型)/B4判:258×368×77(深型)A4深型:2、B4深型:3(各引出し1個あたり)
141,700
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76203619ASK-34P54A4判浅型1列12段、深型1列6段 / B4判浅型2列12段、深型2列6段A4判:223×312×35(浅型)・77(深型)/B4判:258×368×35(浅型)・77(深型)A4浅型:1、A4深型:2、B4浅型:2、B4深型:3(各引出し1個あたり)
159,300
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする