生興
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ W880用追加棚板(棚受付)
棚板の耐荷重は1段あたり40kgとなります。 棚のピッチを30mm間隔に設定しました。収納物に合わせて高さを調節できます。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
859×310×12
高さ(mm)
12
幅(mm)
859
奥行(mm)
310
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203655
ASK-TT
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
全国
11
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません