曜日別特売

アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201

アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットスクラブ MSCU-2201 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

36度ストレッチと圧倒的な軽さ、まるでスポーツウェアのような感覚。
「こんなスクラブ欲しかった!」という意見多数。

性別男女兼用生地ウルトラライト・ストレッチニット混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、イージーケア、クッション性、植物由来(環境配慮型)、形態回復性内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76203759MSCU-2201-B9ブラックS69409621
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203768MSCU-2201-B9ブラックM714310422
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203777MSCU-2201-B9ブラックL734611023
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203786MSCU-2201-B9ブラックLL754911624
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203795MSCU-2201-B9ブラック3L775212225
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203804MSCU-2201-E9ワインS69409621
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203813MSCU-2201-E9ワインM714310422
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203829MSCU-2201-E9ワインL734611023
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203838MSCU-2201-E9ワインLL754911624
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203847MSCU-2201-E9ワイン3L775212225
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203856MSCU-2201-K3ネイビーS69409621
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203865MSCU-2201-K3ネイビーM714310422
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203874MSCU-2201-K3ネイビーL734611023
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203883MSCU-2201-K3ネイビーLL754911624
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203899MSCU-2201-K3ネイビー3L775212225
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271179MSCU-2201-B9ブラックSS65379020
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271188MSCU-2201-B9ブラック4L805613225
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271197MSCU-2201-B9ブラック5L836114425
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271206MSCU-2201-E9ワインSS65379020
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271215MSCU-2201-E9ワイン4L805613225
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271224MSCU-2201-E9ワイン5L836114425
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271240MSCU-2201-K3ネイビーSS65379020
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271249MSCU-2201-K3ネイビー4L805613225
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271258MSCU-2201-K3ネイビー5L836114425
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76203874
2023-09-19
用途: 鍼灸マッサージ施術時
あんにゃ訪問鍼灸マッサージ医療・福祉・介護関連業

9月半ばから使用開始。車での移動、患者様の居室での施術が主であるが、なんら不満なく着用できている。蒸れによる不快感もなく一日着られている。
胸ポケットは無いが、腹のポケットにボールペンを挿している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする