曜日別特売

アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202

アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)アスリート・スクラブ ニットパンツ MPAU-2202 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(5件のレビュー)

36度ストレッチと圧倒的な軽さ、まるでスポーツウェアのような感覚。
「こんなスクラブ欲しかった!」という意見多数。

性別男女兼用生地ウルトラライト・ストレッチニット混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、イージーケア、クッション性、植物由来(環境配慮型)、形態回復性
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76203908MPAU-2202-B91本ブラックS6010069
3,600
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
76203917MPAU-2202-B91本ブラックM6810471
3,600
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
76203926MPAU-2202-B91本ブラックL7611073
3,600
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
76203935MPAU-2202-B91本ブラックLL8411475
3,600
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
76203944MPAU-2202-B91本ブラック3L9212077
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203953MPAU-2202-E91本ワインS6010069
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203969MPAU-2202-E91本ワインM6810471
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203978MPAU-2202-E91本ワインL7611073
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203987MPAU-2202-E91本ワインLL8411475
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76203996MPAU-2202-E91本ワイン3L9212077
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76204005MPAU-2202-K31本ネイビーS6010069
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76204014MPAU-2202-K31本ネイビーM6810471
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76204023MPAU-2202-K31本ネイビーL7611073
3,600
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
76204039MPAU-2202-K31本ネイビーLL8411475
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
76204048MPAU-2202-K31本ネイビー3L9212077
3,600
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
13271267MPAU-2202-B91枚ブラックSS569497
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271276MPAU-2202-B91枚ブラック4L10412877
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271285MPAU-2202-B91枚ブラック5L12014077
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271294MPAU-2202-E91枚ワインSS569497
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271310MPAU-2202-E91枚ワイン4L10412877
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271319MPAU-2202-E91枚ワイン5L12014077
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271328MPAU-2202-K31枚ネイビーSS569497
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271337MPAU-2202-K31枚ネイビー4L10412877
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
13271346MPAU-2202-K31枚ネイビー5L12014077
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: ビニールハウス内の農作業

動きが制限されず作業しやすいです。
裾がストレート気味なので、長さが少し長かった為、裾上げに、直しに出してはいています。
裾が細目になっていると、もしかしたら裾上げに出さなくてもいいかもしれません。

2025-03-23
用途: 診療、受付
東日本橋形成外科皮ふ科医療・福祉・介護関連業

履き心地が良く、動きやすいです。頻回に洗濯しておりますがほつれやくたびれ感がありません。コスパも大変よいです。

対象商品 : 76204023
2024-07-16
用途: 仕事着として
運輸・通信業

毎日履くつもりで2本買いました。ゴムがしっかりしているので紐はゆるく結ぶだけで十分です。軽くて歩きやすいです。スクラブというものを初めて体験しましたが耐久性はどうか?

対象商品 : 76204039
2024-05-30
用途: 診察衣
医療・福祉・介護関連業

表示より大きい感じがします。パジャマのように楽です。

対象商品 : 76204039
2024-07-04
用途: サイズに注意!
運輸・通信業

モノタロウのワークパンツ:17584026 に穴が空いたので、試しに仕事着として購入しました。股下が今まで78cmだからとLLサイズを購入したのですが、大きすぎて靴を脱いだ状態だと裾を踏んでしまいます。室内での作業もあるので仕事には使えません。ユニセックスでも通常サイズで注文したほうが良いようです。ペラペラな質感ですが、これが今風なのか評判は良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする