マキタ
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
119×86×247(BL4025装着時)
質量(kg)
1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)
付属品
(+)ビット2-65、フック
1充電当たりの作業量
約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
内容量
1台
注意
※バッテリ・充電器・ケース別売り
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76204084
TD002GZ
青
IP56
¥
31,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
76204093
TD002GZB
黒
IP56
¥
31,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
76204127
TD002GZO
オリーブ
IP56
¥
31,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
76204109
TD002GZAP
オーセンティックパープル
IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)
¥
31,100
取扱い終了
76204118
TD002GZFY
フレッシュイエロー
IP56
¥
31,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった